Referencias
SKF:NK 25/20
Rubix:820302520010
fabricante:14187
EAN:7316577012579


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NK 25/20
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x33x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nk |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,90 € Sin IVA
/ unidad
32,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días