NK 29/30

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:NK 29/30
Rubix:798793503000
fabricante:14193
EAN:7316577120021
SKF NEEDLE BEARING WITHOUT INNER RING NK 29/30

Resumen técnico

Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 29/30


Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x38x38 mm
Peso neto81 g
Diámetro interior29 mm
Diámetro exterior38 mm
Anchura30 mm
Serienk
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia14000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31900 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
33,68 € Sin IVA
/ unidad
40,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días