Referencias
SKF:AXK 5578
Rubix:798796574000
fabricante:806
EAN:7316577013828

Detalles de producto : AXK 5578
Los rodamientos axiales de agujas SKF, es decir, su componente principal del rodillo axial de agujas y la jaula, consisten en una jaula dimensionalmente estable en la que un gran número de agujas son guiadas y sujetadas con seguridad. Los rodamientos axiales de agujas dan lugar a rodamientos muy rígidos con requisitos de espacio axial de pequeños a muy pequeños. Los rodamientos que ahorran especialmente espacio y que no requieren más que las arandelas de empuje convencionales resultan cuando las caras frontales de las piezas adyacentes de la máquina pueden utilizarse como pistas de rodadura para la corona axial de agujas.
Las coronas axiales de agujas están diseñadas para admitir grandes cargas axiales y cargas máximas en un sentido. Proporcionan un alto grado de rigidez en un espacio axial mínimo. En aplicaciones en las que las caras de los componentes adyacentes de la máquina sirven como caminos de rodadura, los rodamientos axiales de agujas no ocupan más espacio que una arandela axial convencional. Los rodamientos también pueden combinarse con arandelas de rodamientos para crear rodamientos completos.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga axial
- Elevada rigidez
- Larga vida útil
- Requieren un espacio axial mínimo
- Pueden combinarse con arandelas de rodamiento
- Elevada rigidez
- Larga vida útil
- Requieren un espacio axial mínimo
- Pueden combinarse con arandelas de rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x78x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27,2 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 186 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34.5 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,27 € Sin IVA
/ unidad
12,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días