RNA4902-XL

Rodamiento radial de rodillos

Ver información técnica

Referencias

INA:RNA4902-XL
Rubix:820549020022
fabricante:0506599790000
EAN:4012802209846
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA4902-XL


Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x28x28 mm
Peso neto22 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura13 mm
Serierna..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r13600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
21,98 € Sin IVA
/ unidad
26,60 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h