Referencias
INA:HF3520-L564
Rubix:932000120022
fabricante:0013724590962
EAN:4012802370461


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : HF3520-L564
Ruedas libres de HF, con muelles de acero
Drawn cup roller clutches HF, with steel springs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | hf |
| Material | steel |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,15 € Sin IVA
/ unidad
36,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días