RNAO40X55X20

Rodamiento radial de rodillos RNAO..-TV

Ver información técnica
Referencias
INA:RNAO40X55X20
Rubix:821104020022
fabricante:0000056730000
EAN:4012801035163
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNAO40X55X20


Rodamiento de agujas con bordes y sin anillo interior. Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +120°C.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x55x55 mm
Peso neto142 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura20 mm
Seriernao
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,12 Sin IVA
/ unidad
54,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días