Referencias
INA:NAO17X30X13
Rubix:821201713022
fabricante:0000106340000
EAN:4012802710359


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : NAO 17 30 13
Rodamientos de agujas NAO, sin bordes
Needle bearing INA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | nao |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,51 € Sin IVA
/ unidad
53,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días