NK35/30-TV-XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica

Referencias

INA:NK35/30-TV-XL
Rubix:798125858000
fabricante:0507542380000
EAN:4012802701388
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK35/30-TV-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x45x45 mm
Peso neto105 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura30 mm
Serienk..-tv-xl
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r81000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
31,74 € Sin IVA
/ unidad
38,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días