Referencias
SKF:RNA 6911
Rubix:820669110010
fabricante:21352
EAN:7316577117274


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : RNA 6911
Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno
Los rodamientos de dos hileras de agujas sin aro interior constan de un aro exterior con dos coronas de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye pestañas para guiar las coronas de rodillos y tiene características que facilitan la relubricación. Las coronas de rodillos y el aro exterior forman una unidad no desmontable.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 470 g |
| Diámetro interior | 63 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Serie | rna |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Número de filas | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 190 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 89.7 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,88 € Sin IVA
/ unidad
175,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días