Referencias
INA:HK1614-RS-L271
Rubix:821416142022
fabricante:0007000290968
EAN:4054362392569


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : HK1614-RS-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Casquillos de agujas con fondo HK..-RS, obturación de labio en un lado, según DIN 618
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Aplicaciones
Rodamiento con volumen radial reducido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7600 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 € Sin IVA
/ unidad
9,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días