Referencias
INA:HF1616-L564
Rubix:932000080022
fabricante:0013723000962
EAN:4012802042542


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : HF1616-L564
Ruedas libres de HF, con muelles de acero
Drawn cup roller clutches HF, with steel springs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | hf |
| Material | steel |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,22 € Sin IVA
/ unidad
19,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días