HK6020

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK6020
Rubix:821460200022
fabricante:0002732360000
EAN:4012802101133
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK6020


Casquillo de agujas extremo libre HK, de una hilera, con jaula

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x68x68 mm
Peso neto82 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura20 mm
Seriehk
Velocidad de referencia3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,19 Sin IVA
/ unidad
28,06 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h