Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 205-014, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 22.23 mm | Anchura: 31 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YET 205-014
Rubix:798793134000
fabricante:30346
EAN:7316576616815


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.23 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : YET 205-014
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.
Cualidades
- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 213 g |
| Diámetro interior | 22.23 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura | 31 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7.8 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,85 € Sin IVA
/ unidad
43,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días