Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RAE50-XL-NPP-FA106, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:RAE50-XL-NPP-FA106
Rubix:631350503022
fabricante:0008432530000
EAN:4064327795007
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos (acero al cromo endurecido), conforme a iso 683-17
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RAE50-XL-NPP-FA106


Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP

Cualidades

Sin orificios de lubricación.

Aplicaciones

Apto para rodamientos que giran en un solo sentido, pero también para rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Materialacero para rodamientos (acero al cromo endurecido), conforme a iso 683-17
Anchura30.2 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr37500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
89,94 € Sin IVA
/ unidad
108,83 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas