Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA RABRB25/62-XL-FA106, Diámetro exterior: 62.2 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 20.8 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:RABRB25/62-XL-FA106
Rubix:620500307022
fabricante:0008348660000
EAN:4012802789218


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62.2 mm |
| Material | acero para rodamientos, caucho |
Documentos
Detalles de producto : RABRB25/62-XL-FA106
Rodamientos insertables RABR, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Cualidades
Rodamientos con amortiguación de vibraciones
Protección contra la corrosión
Apto para velocidades muy altas
Funcionamiento reversible
Intercambiabilidad
Protección contra la corrosión
Apto para velocidades muy altas
Funcionamiento reversible
Intercambiabilidad
Aplicaciones
Apto para construcciones de chapa metálica
Usado en accionamientos industriales
Agricultura
Compresores
Motores y generadores
Construcción
Ventilador industrial
Transmisión industrial
Usado en accionamientos industriales
Agricultura
Compresores
Motores y generadores
Construcción
Ventilador industrial
Transmisión industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62.2 mm |
| Material | acero para rodamientos, caucho |
| Anchura | 20.8 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,54 € Sin IVA
/ unidad
67,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días