Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GNE30-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 36.6 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GNE30-XL-KRR-B
Rubix:640600033022
fabricante:0009441730000
EAN:4012802803686


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero para rodamientos estándar |
Documentos
Detalles de producto : GNE30-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GNE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero para rodamientos estándar |
| Anchura | 36.6 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 30 mm |
| Jaula | plástico |
| Grosor | 50.2 mm |
| Lubricante | grasa a base de litio |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,93 € Sin IVA
/ unidad
136,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días