Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1055-55GHLT, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1055-55GHLT
Rubix:631055559011
fabricante:1055-55GHLT R
EAN:00747023110131

Detalles de producto : 1055-55GHLT
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1120 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,55 € Sin IVA
/ unidad
81,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días