Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1217-17G, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 22.38 mm

Rodamiento de apoyo autoalineable norma europea series 1200 G y 1200 ECG

Ver información técnica
Referencias
RHP:1217-17G
Rubix:798767855000
fabricante:1217-17G R
EAN:00747023042678
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22.38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1217-17G


Rodamiento con anillo interior corto. Misma construcción que la serie 6200, pero más adaptable a los apoyos según la norma europea. Serie 1200 G: rodamiento de apoyo con tornillo prisionero en el anillo interior y anillo exterior esférico. Serie 1200 ECG: rodamiento con anillo de bloqueo excéntrico y anillo exterior esférico.

Cualidades

Montaje fácil. Soporta las altas velocidades de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22.38 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1200g
Materialbearing steel (nsk high-cleanliness steel)
Jaulaacero
Escariado40 mm
Velocidad límite7000 rpm
Anchura de rodamiento total22.38 mm
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Peso0.08 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 Sin IVA
/ unidad
22,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas