Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1120-20CG, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 15.88 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1120-20CG
Rubix:620400940011
fabricante:1120-20CG R
EAN:00747023041374

Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1120-20CG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1100cg |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Peso | 0.23 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,40 € Sin IVA
/ unidad
24,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días