Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1030-1G, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 28.1 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1030-1G
Rubix:631030160011
fabricante:1030-1G R
EAN:00747023039005
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1030-1G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto370 g
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura28.1 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g (group 1030)
Materialhigh-grade steel (through-hardened inner and outer rings)
Jaulaacero
Velocidad límite5300 rpm
Anchura de rodamiento total38.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Peso0.37 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,10 Sin IVA
/ unidad
32,79 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas