Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1045-1.5/8G, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 41.275 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1045-1.5/8G
Rubix:631045260011
fabricante:1045-1.5/8G R
EAN:00747023039845
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1045-1.5/8G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto730 g
Diámetro interior41.275 mm
Diámetro exterior85 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,41 Sin IVA
/ unidad
54,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas