Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 207-107, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 36.51 mm | Anchura: 25.4 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YET 207-107
Rubix:798341464000
fabricante:30363
EAN:7316576617102


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.51 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : YET207-107
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.
Cualidades
- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38,9x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 427 g |
| Diámetro interior | 36.51 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 25.4 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c8 |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 36.51 mm |
| Jaula | poliamida |
| Grosor | 38.9 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,27 € Sin IVA
/ unidad
62,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días