Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GNE80-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 73 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GNE80-XL-KRR-B
Rubix:641600033022
fabricante:0008838910000
EAN:4064327885876
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Materialacero 52100
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GNE80-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GNE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados

Cualidades

Menores costes operativos Reducción del mantenimiento gracias a una lubricación mejorada
Menor generación de calor
Menos ruido
Protegido contra la corrosión por rozamiento
Diámetros del eje desde 12 mm hasta 60 mm (RAE..NPP) y (GRAE..-NPP-B)
Diámetros del eje desde 20 mm hasta 30 mm (RALE..NPP)
Diámetros del eje desde 17 mm hasta 120 mm (GE..-KRR-B)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Materialacero 52100
Anchura73 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr123000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado80 mm
Grosor41 mm
Lubricantegrasa
Carga estática básica, radial - C0r87000 N
619,99 € Sin IVA
/ unidad
750,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas