Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YEL 208-2RF/VL065, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 42.8 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YEL 208-2RF/VL065
Rubix:798793185000
EAN:7316570355062


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero carbono-cromo de alta calidad (acero para rodamientos) |
Detalles de producto : YEL 208-2RF/VL065
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, con un anillo de fijación excéntrico, que permite un montaje rápido y fácil en el eje.
Cualidades
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero carbono-cromo de alta calidad (acero para rodamientos) |
| Anchura | 42.8 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30700 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | si |
| Escariado | 40 mm |
| Jaula | poliamida |
| Grosor | 6.75 mm |
| Lubricante | grasa lubricante de litio-calcio a base de aceite mineral, grado nlgi 2 (grasa de larga duración) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,01 € Sin IVA
/ unidad
95,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días