Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE30-NPP-B-FA106, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 35.8 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GRAE30-NPP-B-FA106
Rubix:620600906022
fabricante:0008402460000
EAN:4012802788747
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GRAE30-NPP-B-FA106


Rodamiento insertable de bolas radial GRAE..-NPP-B
Rodamiento insertable GRAE..-NPP-B

Aplicaciones

Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35,8x62x62 mm
Peso neto320 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Materialacero para rodamientos estándar
Anchura35.8 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
47,41 Sin IVA
/ unidad
57,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas