Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE25-XL-KLL-B, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 34.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GE25-XL-KLL-B
Rubix:640500050022
fabricante:0008518920000
EAN:4012802800074


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : GE25-XL-KLL-B
Rodamientos insertables GE..-KLL-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones L en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 34.9 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Función de relubricación | si |
| Jaula | acero |
| Lubricante | grasa |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,91 € Sin IVA
/ unidad
61,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días