Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SKF YET 207-104, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 25.4 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YET 207-104
Rubix:798490361000
fabricante:30362
EAN:7316576617041
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YET 207-104


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho en un lado, con un anillo de fijación excéntrico, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje.

Cualidades

- Diseñado para la rotación en una sola dirección
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38,9x72x72 mm
Peso neto495 g
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialacero
Anchura25.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Función de relubricaciónsi
Escariado31.75 mm
Jaulapoliamida
Grosor38.9 mm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
45,26 € Sin IVA
/ unidad
54,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas