Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE55-XL-KTT-B, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 55.5 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GE55-XL-KTT-B
Rubix:641100070022
fabricante:0008641100000
EAN:4064327885616


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Material | hierro fundido |
Documentos
Detalles de producto : GE55-XL-KTT-B
Rodamientos insertables GE..-KTT-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones T en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura | 55.5 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,12 € Sin IVA
/ unidad
173,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días