Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GE40-XL-KRR-B-FA164, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 42.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GE40-XL-KRR-B-FA164
Rubix:798011019000
fabricante:0009537170000
EAN:4012802823486


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero;caucho |
Documentos
Detalles de producto : GE40-XL-KRR-B-FA164
Rodamientos insertables GE..-KRR-B-FA164, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados, temperaturas hasta +250°C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | acero;caucho |
| Anchura | 42.9 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,14 € Sin IVA
/ unidad
646,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días