Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA AY25-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 27 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:AY25-XL-NPP-B
Rubix:640500125022
fabricante:0008436600000
EAN:4012802786996
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AY25-XL-NPP-B


Rodamientos insertables AY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serieay..-xl-npp-b
Materialcast iron
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
29,98 € Sin IVA
/ unidad
36,28 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas