Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC206-18, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 28.575 mm | Anchura: 38.1 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC206-18
Rubix:798396329000
fabricante:0693375000000
EAN:4012802627664


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.575 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : UC206-18
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.575 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,75 € Sin IVA
/ unidad
46,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días