Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN UC216, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 33 mm

Rodamiento de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:UC216
Rubix:799032815000
EAN:3660338467974
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC 216


Rodamientos autoalineables de acero al cromo El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación

Cualidades

El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serieuc200
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite2000 rpm
Tipo de lubricacióngrease
Anchura de rodamiento total82.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r53300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72600 N
Peso2.79 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,92 Sin IVA
/ unidad
147,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas