Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC203G2, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 31 mm
Cojinete de inserción para rodamiento autoalineable
Ver información técnicaReferencias
SNR:UC203G2
Rubix:799226085000
EAN:3413529502608





Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : UC203G2
diámetro exterior esférico, fijación mediante tornillo de fijación, junta con anillo de estanqueidad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x50x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 186 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | uc200 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,87 € Sin IVA
/ unidad
34,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días