Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 203-010-2F, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 15875 mm | Anchura: 27.4 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAR 203-010-2F
Rubix:798792724000
fabricante:30180
EAN:7316577754523
SKF Y-BEARING YAR 203-010-2F
Resumen técnico
Diámetro interior15875 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 203-010-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Aplicaciones

Food and beverage industry

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27,4x40x40 mm
Peso neto100 g
Diámetro interior15875 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura27.4 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Materialsteel
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9560 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,72 Sin IVA
/ unidad
43,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas