Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC202, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:UC202
Rubix:798398985000
fabricante:0767226430000
EAN:4047643052085
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC202


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Serieuc
Materialsteel
Jaulaplástico
Velocidad límite345 rpm
Anchura de rodamiento total31 mm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Peso0.188 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,44 Sin IVA
/ unidad
33,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas