Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC210G2, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 51.6 mm

SNR - inserto - UC210G2

Ver información técnica

Referencias

SNR:UC210G2
Rubix:799226244000
EAN:3413529502677
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura51.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC210G2


Anillo exterior esférico, fijación mediante pernos roscados, junta con disco centrífugo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)95x95x55 mm
Peso neto775 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura51.6 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serieuc200
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
32,51 € Sin IVA
/ unidad
39,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas