Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA AY20-NPP-NR-AH04-N104, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 23.7 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica
Referencias
INA:AY20-NPP-NR-AH04-N104
Rubix:798798155000
fabricante:0004319820000
EAN:4012802786200
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura23.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AY20-NPP-NR-AH04-N104


Rodamiento radial de rodillos cilíndricos

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura23.7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serieay..-npp
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,69 Sin IVA
/ unidad
169,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas