Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP J1025-1GCR, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 17 mm

Inserto de Rodamiento Silver-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:J1025-1GCR
Rubix:631025167011
fabricante:J1025-1GCR R
EAN:00747023002528
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : J1025-1GCR


La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperatura
RHP Self-Lube® Bearing Insert J1025-1GCR RR F22S5

Cualidades

Inserto Silver-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, componentes en acero inoxidable, grasa con especificación para usos alimentarios , apto para NSF, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto0,1 g
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura17 mm
Seriej
Materialcast iron
Jaulaacero inoxidable
Velocidad límite2600 rpm
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r6300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10820 N
Peso0.2 kg
64,56 € Sin IVA
/ unidad
78,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas