Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC213G2, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 65.1 mm

Cojinete de inserción para rodamiento autoalineable

Ver información técnica
Referencias
SNR:UC213G2
Rubix:799226178000
EAN:3413529502707
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura65.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UC213G2


diámetro exterior esférico, fijación mediante tornillo de fijación, junta con anillo de estanqueidad

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)137x137x100 mm
Peso neto1825 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura65.1 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serieuc200
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,32 Sin IVA
/ unidad
77,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas