Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN UC215, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 30 mm

Rodamiento de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:UC215
Rubix:799032816000
EAN:3660338467967
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC 215


Rodamientos autoalineables de acero al cromo El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación

Cualidades

El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serieuc200
Materialchrome steel
Escariado75 mm
Anchura de rodamiento total77.8 mm
Carga estática básica, radial - C0r49300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66200 N
Peso2.09 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,78 Sin IVA
/ unidad
120,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas