Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE70-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 74.6 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE70-XL-KRR-B
Rubix:641400110022
fabricante:0009358320000
EAN:4064327886095
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura74.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE70-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura74.6 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
207,24 € Sin IVA
/ unidad
250,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas