Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC307D1, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm
Ball Bearing
Ver información técnicaReferencias
NSK:UC307D1
Rubix:620700930002
fabricante:UC307D1 N
EAN:00029176579363

Detalles de producto : UC307D1
Set Screw Type
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,45 € Sin IVA
/ unidad
84,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
