Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE20-KRR-B-VA-HLA, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GYE20-KRR-B-VA-HLA
Rubix:798566419000
fabricante:0512083690000
EAN:4012802631791


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
Documentos
Detalles de producto : GYE20-KRR-B-VA-HLA
Radial insert ball bearin
Rodamiento insertable GYE..-KRR-B-VA
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 154 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gye..-krr-b-va |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,92 € Sin IVA
/ unidad
134,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días