Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1070-2.11/16G, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 68.263 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1070-2.11/16G
Rubix:631070430011
fabricante:1070-2.11/16G R
EAN:00747023040698

Detalles de producto : 1070-2.11/16G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2270 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 68.263 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,21 € Sin IVA
/ unidad
170,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
