Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE25-KRR-B-VA-HLA, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 34.1 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica
Referencias
INA:GYE25-KRR-B-VA-HLA
Rubix:640500118022
fabricante:0510617670000
EAN:4047643203111
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE25-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Rodamiento insertable GYE..-KRR-B-VA

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x52x52 mm
Peso neto193 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-krr-b-va
Carga estática básica, radial - C0r7500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,85 Sin IVA
/ unidad
155,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas