Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 21.4 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:620500907022
fabricante:0028280220000
EAN:4012802813142
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5


Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Materialacero
Anchura21.4 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
43,28 € Sin IVA
/ unidad
52,37 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas