Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC216, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:UC216
Rubix:798396365000
fabricante:0770359250000
EAN:4047643056472


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : UC216
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2710 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Material | steel |
| Jaula | nilón |
| Escariado | 80 mm |
| Velocidad límite | 2190 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 82.6 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
| Peso | 2.71 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,06 € Sin IVA
/ unidad
357,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días