Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC212-37, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 58.738 mm | Anchura: 65.1 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC212-37
Rubix:798396350000
fabricante:0702993070000
EAN:4012802654592


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58.738 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 65.1 mm |
Detalles de producto : UC212-37
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 58.738 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 65.1 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,06 € Sin IVA
/ unidad
146,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días