Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC211, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:UC211
Rubix:798398994000
fabricante:0693768160000
EAN:4012802630954
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UC211


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto1070 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serieuc
Materialsteel
Jaulapoliamida
Escariado55 mm
Velocidad límite1240 rpm
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Peso1.1 kg
82,67 € Sin IVA
/ unidad
100,03 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas