Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 204-2F/VA228, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 14 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica

Referencias

SKF:YAR 204-2F/VA228
Rubix:799081963000
EAN:7316579069878
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 204-2F/VA228


Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.
Los rodamientos SKF para altas temperaturas están diseñados para ofrecer una mayor confiabilidad, una menor complejidad y un menor impacto ambiental a temperaturas de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F). Esto hace que estos productos sean muy adecuados para aplicaciones en carrillos de secadero, hornos de solera con rodillos y panaderías, donde hay sentidos de giro tanto constantes como alternados.

Cualidades

- Excellent performance under severe conditions
- Reduced environmental impact
- Reduce total operating cost
- Virtually maintenance-free operation

Aplicaciones

For high temperature applications

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientoc5
Juntados obturaciones metálicas
Serieyar
Materialhigh temperature steel
Jaulaplástico
Escariado20 mm
Velocidad límite260 rpm
Anchura de rodamiento total31 mm
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
Peso0.15 kg
169,08 € Sin IVA
/ unidad
204,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas